BLICKLE L-VW 260K-ST スイベル プレート キャスター ブレーキ付き 440 ポンド 直径 10-1/4 インチ
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
アイテム価格 | ブレーキ付き回転ソリッドラバーキャスター |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスター定格範囲 | 300〜999ポンド |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | D |
ハブカラー | グレー |
内側のボルト穴の間隔 | 5-1/2 x 5-1/2" |
負荷定格 | 440ポンド |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
外側のボルト穴の間隔 | 6-7/8 x 6-7/8 |
全体の高さ | 12.125 " |
プレートサイズ | 6-7/8 x 6-7/8" |
プレート厚 | 0.157 " |
プレート型 | D |
レースウェイ | ダブルボール |
トレッド | スムーズ |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイール直径 | 10.25 " |
ホイールの幅 | 3 1 / 3 " |
船の重量(kg) | 9.09 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 37.85 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 外側のボルト穴の間隔 | 全体の高さ | トレッド | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-VLE 250K-ST | 1000ポンド | 5-1/2 x 5-1/2" | 11.625 " | リブ付き | 9.875 " | ¥128,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。