定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BLICKLE BH-SPO 75K 剛性プレート キャスター 660 ポンド 直径 3 インチ | AB6VYU 22N192

BLICKLE BH-SPO 75K 剛性プレート キャスター 660 ポンド 直径 3 インチ

在庫あり
アイテム:AB6VYU モデル:BH-SPO 75K相互参照:22N192

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,768 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリジッドプレートキャスター
キャスターブレーキ付きいいえ
キャスター定格範囲300〜999ポンド
キャスター製品グループリジッドキャスター
キャスタータイプリジッド
キャスターホイール素材ナイロン
コアカラーホワイト
コア材質ナイロン
デュロメータ80ショアD
拡張リードいいえ
フレーム仕上げ亜鉛めっき
フレーム材料
穴のパターンA
内側のボルト穴の間隔2-1 / 8 x 3 "
負荷定格660ポンド
ロックタイプロックは含まれていません
取付ボルト径5 / 16 "
外側のボルト穴の間隔2-3/16 x 3-1/8"
全体の高さ4.625 "
プレートサイズ3-3/8 x 3-15/16"
プレート厚0.157 "
プレート型A
交換用ホイールSPO 75 / 15K
旋回半径0"
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラーホワイト
ホイール直径3"
ホイール素材ナイロン
ホイールの幅1.25 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.81
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード8302200000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル内側のボルト穴の間隔キャスター定格範囲キャスターホイール素材負荷定格取付ボルト径外側のボルト穴の間隔全体の高さプレートサイズ価格
BLICKLE B-POW 100K-FK リジッド プレート キャスター 330 ポンド 直径 4 インチ | AB6VWC 22N049 B-POW 100K-FK2-1 / 8 x 3 "300〜999ポンドナイロン330ポンド5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4 15 / 16 "3-3/8 x 3-15/16"¥6,693
BLICKLE B-POW 125K-FK リジッド プレート キャスター 330 ポンド 直径 5 インチ | AB6VWE 22N051 B-POW 125K-FK2-1 / 8 x 3 "300〜999ポンドナイロン330ポンド5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.875 "3-3/8 x 3-15/16"¥8,538
BLICKLE BH-GSPO 80K リジッド プレート キャスター 1540 ポンド 直径 3-1/8 インチ | AB6VWJ 22N064 BH-GSPO 80K2-1 / 8 x 3 "1000〜2999ポンドナイロン1540ポンド5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"4.75 "3-3/8 x 3-15/16"¥11,895
BLICKLE BH-GSPO 100K-1 リジッド プレート キャスター 1540 ポンド 直径 4 インチ | AB6VWM 22N067 BH-GSPO 100K-12-1 / 8 x 3 "1000〜2999ポンドナイロン1540ポンド5 / 16 "2-3/16 x 3-1/8"5.5 "3-3/8 x 3-15/16"¥15,270
BLICKLE BS-GSPO 101K リジッド プレート キャスター 3300 ポンド 直径 4 インチ | AB6VWR 22N074 BS-GSPO101K3-1/16 x 4-1/8"3000〜5999ポンドナイロン3300ポンド7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"5 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"¥35,925
BLICKLE BS-GSPO 125K 剛性プレート キャスター 3850 ポンド 直径 5 インチ | AB6VWV 22N077 BS-GSPO125K3-1/16 x 4-1/8"3000〜5999ポンドナイロン3850ポンド7 / 16 "3-1/16 x 4-1/8"6 11 / 16 "4-5/16 x 5-1/2"¥27,979
BLICKLE BS-GSPO 150K-35 リジッド プレート キャスター 5500 ポンド 直径 5-7/8 インチ | AB6VWY 22N080 BS-GSPO 150K-354-1/8 x 5-1/2"3000〜5999ポンドナイロン5500ポンド9 / 16 "4-1/8 x 5-1/2"8 1 / 16 "5-1/2 x 6-7/8"¥49,559

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BLICKLE BH-SPO 75K 剛性プレート キャスター 660 ポンド 直径 3 インチ
¥6,768 /単価