BLACKBURN SAMPLING TA-6C廃棄物サンプラーバレル230mlキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コリワサ |
容量 | 230mL |
内部径 | 9 / 16 " |
長さ | 70 " |
材料 | ポリプロピレン(チューブ)、四フッ化エチレンコーティングネオプレン(ストッパー) |
タイプ | タンカー |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 内部径 | 長さ | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BU16 | 190 mLの | 1" | 16 " | ポリプロピレン(チューブ)、四フッ化エチレンコーティングネオプレン(ストッパー) | バケット | ¥4,944 | ||
BA395C | 130 mLの | 9 / 16 " | 39 " | ポリプロピレン(チューブ)、四フッ化エチレンコーティングネオプレン(ストッパー) | ¥5,442 | |||
TO45 | 530 mLの | 1" | 45 " | ポリプロピレン(チューブ)、四フッ化エチレンコーティングネオプレン(ストッパー) | 死んだ | ¥5,612 | ||
TA6E | 830 mLの | 1" | 70 " | ポリプロピレン(チューブ)、シリコン(ストッパー) | タンカー | ¥11,999 | 見積依頼
| |
BA395 | 460 mLの | 1" | 39 " | ポリプロピレン(チューブ)、四フッ化エチレンコーティングネオプレン(ストッパー) | ¥5,720 | |||
BA395E | 460 mLの | 1" | 39 " | ポリプロピレン(チューブ)、シリコン(ストッパー) | ¥6,553 | |||
TA-88 | 1043mL | 1" | 88 " | ポリプロピレン(チューブ)、四フッ化エチレンコーティングネオプレン(ストッパー) | タンカー | ¥12,998 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。