BLACK & DECKER WM425ポータブルプロジェクトセンター550ポンド容量
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
アイテム価格 | ポータブルプロジェクトセンター |
閉じた深さ | 13-3 / 16」 |
閉じた幅 | 29 " |
構造 | 鋼 |
長さ | 28.75 " |
マックス。 高さ | 30.5 " |
最小 高さ | 24インチ |
幅(Width) | 30.5 " |
作業面の素材 | 29 "WX 13-3 / 16" D |
船の重量(kg) | 16.65 |
船高(cm) | 74.93 |
船の長さ(cm) | 82.55 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 長さ | マックス。 高さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM225 | 29 " | 39.875 " | 26 " | 24 "WX 9-11 / 16" D | ¥25,808 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。