定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BL ベアリング TRA6681 スラストワッシャー直径 4.125 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNX 35TY45

BL BEARINGS TRA6681 スラストワッシャー直径 4.125 インチ 0.03 インチ厚い

在庫あり
アイテム:AG6FNX モデル:TRA6681相互参照:35TY45

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥7,883 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスラストワッシャー
内部径104.78 mm
材料52100スチール
外径128.58 mm
厚さ0.81 mm

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)0.08
船の長さ(cm)12.86
船幅(cm)12.86
HSコード8482400000

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径外径厚さ価格
BL ベアリング TRA1018 スラストワッシャー直径 0.625 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88 mm28.58 mm0.81 mm¥325
BL ベアリング TRA1220 スラストワッシャー直径 0.750 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05 mm31.75 mm0.81 mm¥374
BL ベアリング TRA1423 スラストワッシャー直径 0.875 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23 mm36.50 mm0.76 mm¥352
BL ベアリング TRA1625 スラストワッシャー直径 1.000 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FND 35TY28 TRA162525.40 mm39.68 mm0.76 mm¥397
BL ベアリング TRA1828 スラストワッシャー直径 1.125 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58 mm44.45 mm0.81 mm¥524
BL ベアリング TRA2031 スラストワッシャー直径 1.250 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75 mm49.20 mm0.76 mm¥520
BL ベアリング TRA2233 スラストワッシャー直径 1.375 インチ 0.03 インチ厚い | AG6FNG 35TY31 TRA223334.93 mm52.38 mm0.76 mm¥524

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BL BEARINGS TRA6681 スラストワッシャー直径 4.125 インチ 0.03 インチ厚い
¥7,883 /単価