入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュアボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | ステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルシールド |
ボア径 | 0.375 " |
ボア公差 | + 0 / -0.0003 " |
ケージ材 | ステンレス鋼 |
動的負荷容量 | 745ポンド |
業界番号 | SSR6ZZ |
潤滑 | グリース |
マックス。 RPM | 38000 |
外径 | 0.875 " |
外径許容範囲 | + 0 / -0.0004 " |
シールド材 | ステンレス鋼 |
静的負荷容量 | 315ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
幅(Width) | 0.281 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.71 |
船の長さ(cm) | 2.22 |
船幅(cm) | 2.22 |
HSコード | 8482105044 |
モデル | マックス。 RPM | ベアリング材質 | ボア径 | 外径 | 外径許容範囲 | シールド材 | 静的負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R2ZZ PRX | 55000 | 鋼 | 0.125 " | 0.375 " | + 0 / -0.0003 " | 鋼 | 50ポンド | 0.156 " | ¥835 | |
R3ZZ PRX | 48000 | 鋼 | 0.187 " | 0.5 " | + 0 / -0.0003 " | 鋼 | 110ポンド | 0.196 " | ¥835 | |
R4ZZ PRX | 54000 | 鋼 | 0.25 " | 0.625 " | + 0 / -0.0003 " | 鋼 | 139ポンド | 0.196 " | ¥835 | |
R6ZZ PRX | 38000 | 鋼 | 0.375 " | 0.875 " | + 0 / -0.0004 " | 鋼 | 315ポンド | 0.281 " | ¥830 | |
R8ZZ PRX | 29000 | 鋼 | 0.5 " | 1.125 " | + 0 / -0.0004 " | 鋼 | 535ポンド | 0.312 " | ¥835 | |
R10ZZ PRX | 22000 | 鋼 | 0.625 " | 1.375 " | + 0 / -0.0004 " | 鋼 | 734ポンド | 0.343 " | ¥1,207 | |
R12ZZ PRX | 19000 | 鋼 | 0.75 " | 1.625 " | + 0 / -0.0004 " | 鋼 | 1,020ポンド | 0.437 " | ¥1,496 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。