入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | Open |
ボア径 | 60 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.015 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 18,400ポンド |
業界番号 | 6312 |
マックス。 RPM | 6300 |
外径 | 130 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.018 mm |
静的負荷容量 | 11,700ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度F |
幅(Width) | 31 mm |
船の重量(kg) | 1.7 |
船高(cm) | 3.1 |
船の長さ(cm) | 13 |
船幅(cm) | 13 |
HSコード | 8482105056 |
モデル | マックス。 RPM | ベアリング材質 | ボア径 | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 / C3 | 34000 | 鋼 | 10 mm | 26 mm | + 0 / -0.009 mm | 440ポンド | - | 8 mm | ¥841 | |
6001 / C3 | 30000 | 鋼 | 12 mm | 28 mm | + 0 / -0.009 mm | 540ポンド | - | 8 mm | ¥924 | |
6002 / C3 | 28000 | 鋼 | 15 mm | 32 mm | + 0 / -0.01 mm | 640ポンド | - | 9 mm | ¥945 | |
6003 / C3 | 26000 | 鋼 | 17 mm | 35 mm | + 0 / -0.01 mm | 730ポンド | - | 10 mm | ¥1,160 | |
6004 / C3 | 21000 | 鋼 | 20 mm | 42 mm | + 0 / -0.01 mm | 1,140ポンド | - | 12 mm | ¥1,517 | |
6005 / C3 | 18000 | 鋼 | 25 mm | 47 mm | + 0 / -0.01 mm | 1,320ポンド | - | 12 mm | ¥1,719 | |
6006 / C3 | 15000 | 鋼 | 30 mm | 55 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,860ポンド | - | 13 mm | ¥2,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。