入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アンギュラ玉軸受 |
ABEC公差 | 1 |
ボア径 | 35 mm |
ケージ材 | 高速ポリアミド |
動的負荷容量 | 37809.88377 N |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 7400 |
外径 | 72 mm |
シール材 | ニトリルゴム |
静的負荷容量 | 6200ポンド |
温度。 範囲 | -40度から350度 |
タイプ | ダブルロー |
幅(Width) | 27 mm |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.7 |
船の長さ(cm) | 7.2 |
船幅(cm) | 7.2 |
HSコード | 8482105060 |
プロダクト | モデル | ケージ材 | 動的負荷容量 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5207 ZZ / C3 PRX | ポリアミド | 8500 | 6200 | ¥5,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。