入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターランコンデンサ |
ケースの高さ | 3-3 / 4」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カバー材質 | 鋼 |
直径 | 1.75 " |
EIAULベース | P |
Hz | 60 |
マイクロファラッド評価 | 70 |
全体の深さ | 1.75 " |
全体の高さ | 4 17 / 63 " |
全幅 | 1.75 " |
形状 | ラウンド |
温度。 範囲 | -40度から70度C |
端子タイプ | 1/4 "オスクイックコネクト |
電圧 | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 8503009520 |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 端子タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P225-725-0001 | 3.375 " | 1/4 "オス | 370V | ¥16,734 | ||
P225-725-0002 | 4.25 " | 1/4 "オス | 370V | ¥14,603 | ||
P225-720-0001 | 3 2 / 5 " | 1/4 "オスクイックコネクト | 250 VAC | ¥14,175 | ||
P225-720-0002 | 4 17 / 63 " | 1/4 "オスクイックコネクト | 250 VAC | ¥14,450 | ||
P225-730-0001 | 3 2 / 5 " | 1/4 "オスクイックコネクト | 250 VAC | ¥17,811 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。