入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低温ガイドホイール |
ベアリング材質 | 440Cステンレス鋼 |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボア径 | 15.00 mm |
最大軸方向のロード | 747ポンド |
最大ラジアル荷重 | 1810ポンド |
ベアリングの数 | ダブルロー |
ローラー径 | 59.944 mm |
ローラー素材 | 440Cステンレス鋼 |
ローラータイプ | V字型 |
ローラー幅 | 0.7500 |
ローラー幅 | 19.050 mm |
サイズ | 4 mm |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8482105060 |
原産国 | CH |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。