入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リニアガイド |
取り付け穴の中心から中心へ | 80 mm |
シャフト端からの取り付け穴 | 40 mm |
取付穴サイズ | 5.8 mm |
レール穴の数 | 9 |
全体の高さ | 15 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 720 mm |
全幅 | 26 mm |
レースウェイ | アルミニウム |
レール仕上げ | シンプルスタイル |
レール素材 | アルミ |
温度。 範囲 | 55 Cへの-100 |
番手 | M5 |
タイプ | PWシリーズ |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 75.69 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 7604291000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取付穴サイズ | 全体の高さ | 全幅 | レースウェイ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G0720 | 5.8 mm | 15 mm | 26 mm | 硬化した | M5 | SWシリーズ | ¥60,186 | ||
UTTS2G0720 | 8.8 mm | 19.7 mm | 40 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥78,673 | ||
UTTS3G0720 | 8.8 mm | 30 mm | 58 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥116,615 | ||
UTTRS1G0720 | 5.8 mm | 15 mm | 26 mm | 硬化した | M5 | SWシリーズ | ¥59,219 | ||
UTTRS2G0720 | 8.8 mm | 19.7 mm | 40 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥60,775 | ||
UTTRS3G0720 | 8.8 mm | 30 mm | 58 mm | 硬化した | M8 | SWシリーズ | ¥103,449 | ||
UTTA0G0720 | 4.8 mm | 11 mm | 20 mm | アルミニウム | M4 | PWシリーズ | ¥17,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。