定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480 リニアガイド 480mm L 20 Mm W 11.0 Mm H | AC2VNK 2NDD8

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480リニアガイド480mmL 20 Mm W 11.0 Mm H

在庫あり
アイテム: AC2VNK モデル:UTTA0G0480相互参照:2NDD8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥11,815 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemリニアガイド
取り付け穴の中心から中心へ80 mm
シャフト端からの取り付け穴40 mm
取付穴サイズ4.8 mm
レール穴の数6
全体の高さ11 mm
全体の長さ(Overall Length)480 mm
全幅20 mm
レースウェイアルミニウム
レール仕上げシンプルスタイル
レール素材アルミ
温度。 範囲55 Cへの-100
番手M4
タイプPWシリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)50.8
船幅(cm)5.08
HSコード7604291000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル取付穴サイズ全体の高さ全幅レースウェイ番手タイプ価格
BISHOP-WISECARVER UTTS1G0480 リニアガイド 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VLW 2NCX2 UTTS1G04805.8 mm15 mm26 mm硬化したM5SWシリーズ¥40,130
BISHOP-WISECARVER UTTS2G0480 リニアガイド 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMA 2NCX6 UTTS2G04808.8 mm19.7 mm40 mm硬化したM8SWシリーズ¥52,451
BISHOP-WISECARVER UTTS3G0480 リニアガイド 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VME 2NCY1 UTTS3G04808.8 mm30 mm58 mm硬化したM8SWシリーズ¥77,747
BISHOP-WISECARVER UTTRS1G0480 リニアガイド 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VMJ 2NCY5 UTTRS1G04805.8 mm15 mm26 mm硬化したM5SWシリーズ¥39,480
BISHOP-WISECARVER UTTRS2G0480 リニアガイド 480mm L 40 Mm W 19.7 Mm H | AC2VMN 2NCY9 UTTRS2G04808.8 mm19.7 mm40 mm硬化したM8SWシリーズ¥48,307
BISHOP-WISECARVER UTTRS3G0480 リニアガイド 480mm L 58 Mm W 30.0 Mm H | AC2VMT 2NCZ4 UTTRS3G04808.8 mm30 mm58 mm硬化したM8SWシリーズ¥68,962
BISHOP-WISECARVER UTTA1G0480 リニアガイド 480mm L 26 Mm W 15.0 Mm H | AC2VNP 2NDE3 UTTA1G04805.8 mm15 mm26 mmアルミニウムM5PWシリーズ¥13,113

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BISHOP-WISECARVER UTTA0G0480リニアガイド480mmL 20 Mm W 11.0 Mm H
¥11,815 /単価