アイテム価格 | 従来のスプレーガン |
空気消費量 | 7.8 CFM @ 30 PSI |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
カップ容量 | 4オンス |
流体供給速度 | M |
流体供給タイプ | 重力 |
ノズルサイズ | 0.045 "/ 1.2 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | M |
パターンサイズ | "4へ" 6 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8424209000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。