BIL-JAX 0127-150-18アウトリガーキット1-1 / 2フィートの長さ18インチの高さ
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
アイテム価格 | アウトリガーキット |
終了 | 黄色の粉体塗装 |
高さ | 18 " |
長さ | 1.5ft。 |
負荷容量 | 1000ポンド |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 70.61 |
船の長さ(cm) | 57.4 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7308400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
0127-150-24 | 24 " | 2" | ¥64,300 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。