BESTFLEX CONVEYOR B/FP1.5-18-24-5 コンベヤベッド長さ 24' 幅 18
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンベヤー |
調節可能な高さ | 31 1/2 "から44/1" |
ベアリング | 精度 |
ベッド深さ | 12 " |
ベッドの長さ | 24 ' |
ベッド幅 | 18 " |
終了 | ペイント |
HP | .75 |
ユニットあたりの脚数 | 16 |
負荷容量 | 100ポンド線形フィートあたり |
モータータイプ | DC |
相 | 単発講座 |
ローラー素材 | 鋼 |
軸径 | 0.438 " |
速度 | 毎分0から120フィート |
スタンドタイプ | キャスター付き脚 |
スイッチ | オン/オフ(2) |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 285.75 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 8428390000 |
原産国 | US |
モデル | HP | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
B / FP1.5-30-12-5 | .375 | 30 " | ¥2,861,248 | |
B / FP1.5-30-24-5 | .75 | 30 " | ¥4,880,219 | 見積依頼
|
B / FP1.5-30-36-5 | 1.125 | 30 " | ¥6,958,367 | |
B / FP1.5-30-48-5 | 1.5 | 30 " | ¥9,345,752 | 見積依頼
|
B / FP1.5-18-12-5 | .375 | 18 " | ¥2,812,794 | |
B / FP1.5-18-36-5 | 1.125 | 18 " | ¥7,181,076 | 見積依頼
|
B / FP1.5-18-48-5 | 1.5 | 18 " | ¥9,279,069 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。