入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 浴室の蛇口 |
ADA準拠 | いいえ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
接続 | 1/2 "NPS |
蛇口の操作 | エレクトロニック |
蛇口の注ぎ口 | コニカル |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | シャワースプレー |
注ぐ速さ | 0.7 gpm |
ハンドルタイプ | プッシュボタン |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 1 |
穴の数 | 3 |
全体の高さ | 2" |
交換用カートリッジ | いいえ |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
バルブタイプ | エレクトロニック |
電圧 | 9 |
船の重量(kg) | 2.48 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481801030 |
プロダクト | モデル | バルブタイプ | ボディ材質 | 蛇口の操作 | 電圧 | 注ぐ速さ | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 取り付け穴の中心から中心へ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH3374-PPZ-8IN | エレクトロニック | ステンレス鋼 | エレクトロニック | 9 | 0.7 gpm | プッシュボタン | 浴室の蛇口 | 8" | ¥198,938 | ||
WH3373-WSF-SO-BAT | 圧縮 | 真鍮 | センサー | 9 VDC | 0.70 gpm | 測光 | 合字耐性のある蛇口 | "6へ" 8 | ¥169,111 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。