BESTAIR PRO 5-1620-13-2 エアクリーナーフィルター 20×16×5 MERV13 PK2
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
アイテム価格 | エアクリーナー担当者フィルタ |
実際の深さ | 4.375 " |
実際の高さ | 15.75 " |
実際の幅 | 19.75 " |
エア・フィルター | エアクリーナー交換用フィルター |
はめあい | Honeywell F25F1075、F35F1032、F100B1000、F100B1008、F100B101008、F100F1004、F100F2028、F150E1000、F200E1003 |
材料 | 合成 |
メルブ | 13 |
公称フィルターサイズ | 16x20x5 |
の交換 | Honeywell CF200A1620、FC100A1003、FC200E1003、POPUP1620 |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 64.77 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 23.37 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 実際の深さ | 実際の高さ | 実際の幅 | はめあい | メルブ | 公称フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-52025-8-2 | 4.875 " | 19.75 " | 24.25 " | Trion Air Bear Supreme 2000; 435790-027; 455602-019; 459200-005; シャトルモデル:DB0-0025-020; GeneralAireモデル:MAC2000; Source1モデル:S1-MAC10202505; ウルトラベーションモデル:90-007; ブレーバーンモデル:162025; 162026; | 8 | 20x25x5 | ¥11,381 | ||
AB-31625-8-2 | 3" | 15.75 " | 24.25 " | トリオンエアベアカブモデル:455622-425; レノックスモデル:BMAC-12C; GeneralAire空気清浄機:MAC1200(5FM1625); スカトル:DB-25-16(448-1); 出典1:S1-MAC101162505(ヨーク); ウルトラベーション:90-006、90-031(91-005) | 8 | 16x25x3 | ¥6,640 | ||
5-2020-8 | 4.75 " | 19.5 " | 19.5 " | ハネウェルF100B1024、F100F1020、F100F2036、F200E1011 | 8 | 20x20x5 | ¥11,944 | ||
5-1620-8 | 4.375 " | 15.75ft。 | 19.75 " | Honeywell F25F1075、F35F1032、F100B1000、F100B1008、F100B101008、F100F1004、F100F2028、F150E1000、F200E1003 | 8 | 16x20x5 | ¥9,061 | ||
5-1625-8 | 4.375 " | 15.75 " | 24.75 " | Honeywell F25F1000、F35F1008、F100B1016、F100F1012、F100F2002、F150E1026、F200E1029、Lennox HCC16-28、HCXF16-16、HCF16-16、HCF16-10 | 8 | 16x25x5 | ¥11,823 | ||
5-2025-8 | 4.25 " | 20 " | 24.625 " | ハネウェルF100B1032、F100B1040、F100F1087、F100F1095、F100F2044、F100F2051、F200E1037 | 8 | 20x25x5 | ¥12,042 | ||
AB-51625-11-2 | 4.875 " | 15.625 " | 24.125 " | Trion Air Bear 455602-125、Supreme 1400、Skuttleモデル:DB0-0025-016、GeneralAireモデル:MAC1400、York / Source1 S1-MAC10162505、Ultravation 90-006 | 11 | 16x25x5 | ¥14,008 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。