アイテム価格 | クランプオンバイスベース |
基底型 | 定常 |
材料 | 鋼 |
最大オープニング | 2-1 / 4」 |
全体の高さ | 12 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51 / 64 " |
全幅 | 4 3 / 32 " |
喉の深さ | 1" |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 58.42 |
船幅(cm) | 18.54 |
HSコード | 8205700060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。