アイテム価格 | ディープリーチ ロッキング クランプ |
容量 | 4.5 " |
締付力 | 310ポンド。 |
終了 | 硬化クロム、バナジウム鋼 |
ジョータイプ | J字型 |
ロック機構 | プラスチックコーティングされたリリースレバー |
材料 | 硬化クロムバナジウム鋼 |
ペンチの長さ | 11 " |
ネジ機構 | ロックナット付きネジでクランプ圧力とジョー角度を調整 |
サイズ | 11 mm |
喉の深さ | 3" |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 25.91 |
船幅(cm) | 28.96 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。