BERNER CHC10-2072EZ-160-3X-G加熱エアカーテン75インチ幅14インチ高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱風カーテン |
風速 | 3500 フィート毎分 |
風量 | CFM 3624 |
dBA @ 10フィート | 69 |
深さ | 13 " |
暖房kW | 15 |
高さ | 14 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 60 |
最大アンペア | 20.8 |
最大ドアの幅 | 6のフィート |
最大取り付け高さ | 10のフィート |
マックス。 RPM | 1750 |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
モーター数 | 2 |
速度の数 | 3 |
相 | 3 |
必要 | ハード配線 |
電圧 | 460 |
幅(Width) | 75 " |
船の重量(kg) | 54.45 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 213.36 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 風量 | 最大アンペア | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC10-1036EX-100-3X-G | CFM 1812 | 31.3 | 208 | 39 " | ¥442,150 | |
CHC10-1048EX-100-3X-G | CFM 1882 | 31.3 | 208 | 51 " | ¥492,430 | |
CHC10-2072EX-160-3X-G | CFM 3624 | 48.6 | 208 | 75 " | ¥698,527 | 見積依頼
|
CHC10-1036EZ-100-3X-G | CFM 1812 | 13.4 | 460 | 39 " | ¥442,150 | |
CHC10-1048EZ-100-3X-G | CFM 1882 | 13.4 | 460 | 51 " | ¥492,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。