BERNARD Q4015TE8ELCミグ溶接ガン400A15フィートの長さのリンカーン
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
アイテム価格 | MIG溶接ガン |
アンプ | 400 |
アンペアAC | 400A |
角度 | 45度 |
ケーブル長 | 4.572m |
コンダクターチューブ | 回転可能、中45度 |
運転時間やサイクル | 視聴者の38%が |
ハンドルタイプ | 湾曲しました |
Liner(ライナー) | ユニバーサルコンベンショナルライナー |
MIGガン番号 | Q4015TE8EL |
全体の長さ(Overall Length) | 10.2 " |
リア接続 | リンカーン |
回転 | 360度 |
トリガー | スタンダード |
チューブ材質 | アルミニウム |
管のサイズ | M |
タイプ | Centerfireコンタクトチップ付きの標準トリガー |
ワイヤーサイズ | .045 |
船の重量(kg) | 6.32 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 8515902000 |
原産国 | US |
モデル | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
Q4015AE8EMC | .045 | ¥154,568 | |
Q4015AE8ELC | .045 | ¥154,568 | |
Q4015AE8HMC | .052 | ¥154,568 | |
Q4015AE8IMC | 1/16 | ¥154,568 | |
Q4015TE8EMC | .045 | ¥154,568 | |
Q4015TE8ETC | .045 | ¥154,041 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。