BERKSHIRE CORPORATION BGL7.200LB手袋Lナイロン-200個入りパック
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
アイテム価格 | 手袋 |
CLASS | 100 |
色 | ホワイト |
カフ | 圧延 |
終了 | スムーズ |
ハンド | 利き手 |
ISOクラス | 5 |
長さ | 9" |
材料 | ナイロン |
サイズ | L |
船の重量(kg) | 4.54 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 6116938800 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BGL7.200SB | 7" | S | ¥101,385 | |
BGL7.200MB | 8" | M | ¥98,761 | |
BGL7.200XLB | 10 " | XL | ¥102,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。