BENCHPRO RWPACK3060 プレミアムパッケージングベンチセット 幅60インチ x 奥行き30インチ メープル
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
アイテム価格 | プレミアムパッケージングベンチセット |
色 | 灰色のフレーム |
深さ | 30 " |
高さ | 30 " |
レガシー | 最大2 "で6"刻みで調整 |
材料 | 鋼 |
トップ材質 | メイプル |
幅(Width) | 60 " |
船の重量(kg) | 173.73 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 162.56 |
船幅(cm) | 86.36 |
HSコード | 9403200030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。