BENCHPRO RD30120人間工学に基づいたワークベンチグレー120lx 30w x30hインチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
調整タイプ | プルピン |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
高さ | 30〜36インチ |
長さ | 120 " |
負荷容量 | 1600ポンド |
材料 | 頑丈な鋼 |
厚さ | 1.125 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | LisStat(TM)静的制御ラミネート |
船の重量(kg) | 104.33 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 312.42 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。