BENCHPRO KN3096人間工学に基づいたワークベンチブルー96lx 30w x30hインチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 人間工学的ワークベンチ |
色 | 青 |
終了 | パウダーコート |
高さ | 30 " |
長さ | 96 " |
負荷容量 | 6600ポンド |
材料 | 頑丈な鋼 |
厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 129.6 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 248.92 |
船幅(cm) | 81.28 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 厚さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF3048 | 30 " | 48 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥117,958 | |
KF3060 | 30 " | 60 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥129,656 | |
KF3072 | 30 " | 72 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥143,505 | 見積依頼
|
KF3096 | 30 " | 96 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥171,948 | 見積依頼
|
KF30120 | 30 " | 120 " | 1.25 " | 30 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥202,941 | 見積依頼
|
KF3660 | 30 " | 60 " | 1.25 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥141,935 | |
KF3672 | 30 " | 72 " | 1.25 " | 36 " | Formica(TM)プラスチックラミネート | ¥157,600 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。