BENCHMARK SCIENTIFIC T5000-B-384インキュベーター熱電
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
アイテム価格 | インキュベータ |
正確さ | +/- 0.2度C |
容量 | 1x384ウェルプレート |
コンプライアンス | CE |
対流タイプ | 熱電 |
材料 | ABS |
全体の深さ | 14.25 " |
全体の高さ | 9 15 / 16 " |
全幅 | 10.25 " |
レンジ | 30から112 Deg.Cへ |
温度。 範囲 | 0度から100度C |
タイプ | 冷蔵 |
電圧 | 75-275 |
出力 | 600 |
船の重量(kg) | 9.9 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 9027509000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
T5000-96 | 96x0.2mLまたは39x0.5mLチューブ | ¥1,177,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。