入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホモジナイザー |
コンプライアンス | CE |
深さ | 2-5 / 16」 |
直径 | 2 5 / 16 " |
高さ | 9" |
HP | 1 |
材料 | ステンレス鋼 |
マックス。 粘度 | 50000mPas |
騒音レベル | 70dB未満 |
軸長 | 50 mm |
速度 | 8500から30,000 rpm |
電圧 | 115 - 230 |
体積範囲 | 0.1mLから250mL |
ワット数 | 130 |
幅(Width) | 1 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。