入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ボックス |
ボックスタイプ | 4インチ丸型 |
容量 | 16.0立方インチ |
色 | グレー |
深さ | 1.5 " |
ハブ | 3/4インチ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
長さ | 直径4インチ |
材料 | ダイカストアルミニウム |
ギャングの数 | 1 |
インレットの数 | 5 |
タイプ | 全天候 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | ボックスタイプ | 容量 | 深さ | ハブサイズ | 長さ | ギャングの数 | インレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5323-0 | 2.75 " | シングルギャング | 18.3立方インチ | 2" | 1 / 2 " | 4.5 " | 1 | 5 | ¥2,193 | ||
5330-0 | 2.75 " | シングルギャング | 18.3立方インチ | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 4 | ¥1,969 | ||
5331-0 | 2.75 " | シングルギャング | 18.3立方インチ | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 5 | ¥2,091 | ||
5332-0 | 2.75 " | シングルギャング | 18.3立方インチ | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 5 | ¥2,694 | ||
5340-0 | 4.56 " | ダブルギャング | 30.2立方インチ | 2" | 1 / 2 " | 4.56 " | 2 | 7 | ¥3,833 | ||
5342-0 | 4.56 " | ダブルギャング | 32.0立方インチ | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 2 | 5 | ¥4,411 | ||
5346-0 | 4.56 " | ダブルギャング | 31.0立方インチ | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 2 | 7 | ¥5,168 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。