入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 全天候カバー |
色 | グレー |
カバー材質 | ダイカストアルミニウム |
深さ | 1" |
ガスケット材料 | ネオプレン |
高さ | 4.5 " |
ふたスタイル | 自己終了 |
材料 | ダイキャスト亜鉛 |
取り付けボックス | FSまたはFD耐候性ボックス |
取り付け方向 | 垂直 |
NEMA評価 | 3R |
ギャングの数 | 1 |
タイプ | デバイス |
幅(Width) | 2.75 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | カバー材質 | 深さ | 高さ | 材料 | ギャングの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5155-0 | ダイキャスト亜鉛 | 7 / 8 " | 4.5 " | ダイキャスト亜鉛 | 1 | 2.75 " | ¥1,532 | ||
5180-0 | ダイキャスト亜鉛 | 1" | 2.81 " | ダイキャスト亜鉛 | 1 | 4.6 " | ¥1,105 | ||
5173-0 | ダイキャスト亜鉛 | 1 / 8 " | 2.75 " | メタリック | 1 | 4.5 " | ¥350 | ||
5101-0 | ダイカストアルミニウム | 3 / 4 " | 3" | ダイキャスト亜鉛 | 1 | 4.63 " | ¥1,878 | ||
5103-0 | ダイカストアルミニウム | 3 / 4 " | 4.63 " | ダイキャスト亜鉛 | 1 | 2.81 " | ¥1,710 | ||
5152-0 | ダイカストアルミニウム | 1" | 2.75 " | ダイキャスト亜鉛 | 1 | 4.5 " | ¥1,751 | ||
5148-0 | ダイカストアルミニウム | 1" | 4.56 " | ダイキャスト亜鉛 | 2 | 4.63 " | ¥4,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。