入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フローコントロールバルブ |
接続 | FNPT |
長さ | 3.5 " |
材料 | 鋳鉄 |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
取り付け位置 | 水平または角度 |
全体の高さ | 5.5 " |
サイズ | 1" |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 4" |
幅(Width) | 1.88 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 15.49 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。