BELL & GOSSETT PR 温水循環ポンプシリーズ
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温水循環ポンプ |
アンプ | 1.90 |
最高効率 GPM @ Head | 18 gpm @ 12フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 8-1 / 2」 |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/6 |
インペラ材質 | 鋼 |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 15.25 " |
ループ構成 | 閉店 |
最大GPM @ヘッド | 29 gpm @ 1フィート |
マックス。 使用圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
最小GPM @ヘッド | 13 gpm @ 15フィート |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
ポンプマウント | 真鍮 |
ポンプタイプ | 3ピースオイル潤滑ブースター |
RPM | 1725 |
シャフト材質 | カーボン/セラミック |
シャットオフ | 18のフィート |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 7 1 / 16 " |
船の重量(kg) | 14.15 |
船高(cm) | 26.92 |
船の長さ(cm) | 43.43 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小GPM @ヘッド | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | RPM | シャフト材質 | 熱保護 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV NFI | 15 gpm @ 11フィート | 1.90 | 28 gpm @ 8フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115 | 6.5 " | ¥304,837 | ||
2インチNFI | 35 gpm @ 9フィート | 1.90 | 40 gpm @ 8フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115 | 6 11 / 16 " | ¥383,970 | ||
2-1 / 2」 | 17 gpm @ 15フィート | 3 | 65 gpm @ 11フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115 | 7 9 / 16 " | ¥510,229 | ||
LD3 | 17 gpm @ 15フィート | 3 | 65 gpm @ 11フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115 | 7 9 / 16 " | ¥67,288 | ||
HD3 | 19 gpm @ 18フィート | 4.2/2.1 | 70 gpm @ 12フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115/230 | 7 9 / 16 " | ¥705,784 | ||
PD35S | 42 gpm @ 20フィート | 5.2/2.6 | 80 gpm @ 15フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115/230 | 8.12 " | ¥721,584 | ||
PD37S | 60 gpm @ 25フィート | 7/3.5 | 85 gpm @ 21フィート | 1725 | カーボン/セラミック | 自動応答オプション | 115/230 | 8.12 " | ¥881,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。