BELL & GOSSETT E9031T サーキュレーター ポンプ 3HP 83 最小 PSI 連続
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブースターポンプ |
アンプ | 8.6から8.4 / 4.2 |
高さ | 18.75 " |
住宅資材 | ブロンズフィット |
HP | 3 |
インペラ材質 | ASTM |
インレット/アウトレットサイズ | 1.5 " |
長さ | 11.5 " |
相 | 3 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 7.88 " |
船の重量(kg) | 31.14 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 37.85 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | アンプ | 最高効率 GPM @ Head | 最大GPM @ヘッド | 最大頭 | 最小GPM @ヘッド | 相 | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8に2.8 / 2.9 | 28 gpm @ 16フィート | 41 gpm @ 13フィート | 19のフィート | 7 gpm @ 4フィート | 1 | 1725 | ¥658,575 | |
E9002S | 11 " | 7.5に3.6 / 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ¥665,220 | |
E9003S | 11 " | 8.9に4.4 / 4.5 | - | - | - | - | 1 | - | ¥689,530 | |
E9004S | 11 " | 5.8に2.8 / 2.9 | 35 gpm @ 16フィート | 63 gpm @ 7フィート | 18のフィート | 9 gpm @ 4フィート | 1 | 1725 | ¥663,004 | |
E9005S | 11 " | 7.5に3.6 / 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ¥667,430 | |
E9006S | 11 " | 8.9に4.4 / 4.5 | 46 gpm @ 24フィート | 78 gpm @ 13フィート | 18のフィート | 12 gpm @ 6フィート | 1 | 1725 | ¥693,942 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8に2.8 / 2.9 | - | - | - | - | 1 | - | ¥629,163 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。