BELL & GOSSETT E9021T サーキュレーター ポンプ 1-1/2HP 1 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 循環ポンプ |
アンプ | 5.0から5.0 / 2.5 |
最高効率 GPM @ Head | 52 gpm @ 6フィート |
接続スタイル | フランジ付き |
ドライブの種類 | 直接 |
対面寸法 | 11 " |
高さ | 17.25 " |
住宅資材 | ブロンズフィット |
HP | 1.5 |
インペラ材質 | キャストブロンズ |
インレット/アウトレットサイズ | 1" |
長さ | 11 " |
最大GPM @ヘッド | 73 gpm @ 46フィート |
最大頭 | 70のフィート |
マックス。 使用圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 225度F |
メカニカルシール | EPR /カーボン/シリコンカーバイド |
最小GPM @ヘッド | 13 gpm @ 15フィート |
相 | 3 |
ポンプマウント | 列をなして |
ポンプタイプ | インライン遠心 |
RPM | 3450 |
シャフト材質 | 303ステンレススチール |
熱保護 | 有り |
電圧 | 208から230 / 460 |
幅(Width) | 7.5 " |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 29.21 |
船の長さ(cm) | 59.44 |
船幅(cm) | 38.61 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。