BELL & GOSSETT BP410-60-LCA 熱交換器 60 プレート 0.0159 Gal/Chnl
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱交換器 |
エージェンシーコンプライアンス | UL、CRN、ASME |
容量 | 50 |
接続 | 1 "MNPT |
高さ | 12.2 |
長さ | 6.22 |
材料 | 銅、ASTM316Lステンレス鋼 |
最大BtuH(水から水へのアプリケーション) | 1,200,000 |
圧力 | 435PSIG設計 |
温度 | -40から300 |
タイプ | ろう付けプレート |
音量 | 0.0159 |
重量 | 20 |
船の重量(kg) | 9.88 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 18.54 |
原産国 | US |
モデル | 温度 | エージェンシーコンプライアンス | 容量 | タイプ | 音量 | 重量 | 幅(Width) | 接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP422-30-LCA | -40から300F | - | 225 GPM | ろう付けプレート | 0.0704 | 44.5ポンド。 | 7.48 " | 2 "MNPT | ¥688,478 | |
BPDW415-20LCA | -40から300F | - | 50 GPM | ろう付けプレート二重壁 | 0.0273 | 29.6ポンド。 | 4.37 " | 1 "MNPT | ¥538,111 | |
BP400-20-LCA | -40から300F | - | 25 GPM | ろう付けプレート | 0.0076 | 4.1ポンド。 | 568697 " | 3/4 "MNPT | ¥121,441 | |
BP410-30-LCA | -40から300 | UL、CRN、ASME | 50 | ろう付けプレート | 0.0159 | 11.3 | - | 1 "MNPT | ¥205,349 | |
BP410-50-LCA | -40から300 | UL、CRN、ASME | 50 | ろう付けプレート | 0.0159 | 17.1 | - | 1 "MNPT | ¥279,660 | |
BP412-30-LCA | -40から300 | UL、CRN、ASME | 50 | ろう付けプレート | 0.0159 | 11.3 | - | 1 "MNPT | ¥245,405 | |
BPR410-14-LCA | -40から300 | UL、CRN、ASME | 50 | ろう付けプレート | 0.0159 | 6.66 | - | 1 "MNPT、1/2"および7/8 "SW | ¥148,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。