入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インラインエアセパレーター |
高さ | 8.125 " |
インレット | 2 "NPT |
マックス。 フロー | 50 GPM |
最大フローGPM | 50 |
マックス。 温度 | 300 F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
アウトレット | 2 "NPT |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 4.55 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8421398040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。