入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクープ |
容量 | 4リットル/1ガロン。 |
色 | |
ハンドルの長さ | 12.7cm / 5 " |
材料 | ポリエチレン |
全体の長さ(Overall Length) | 38.1cm / 15 " |
全幅 | 18.1cm/7-1/8インチ |
タイプ | 大きな円筒形のスコップ |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 23.5 |
船幅(cm) | 19.69 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | ハンドルの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36758-0001 | 1リットル/1クォート | 12.7cm / 5 " | ポリエチレン | 25.4cm / 10 " | 14.5 " | 大きな円筒形のスコップ | 1 | ¥13,423 | |||
F36758-0000 | 2L/1/2ガロン。 | ホワイト | 12.2cm/4-13/16インチ | ポリプロピレン | 34.9cm/13-3/4インチ | 14.8cm/5-3/16インチ | 長方形、角丸スクープ | 6 | ¥27,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。