入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オートクレーブ可能なバッグ |
ロール/パックあたりのバッグ | 100 |
容量 | 1.1ガロン。 |
色 | クリア |
高さ | 12 " |
長さ | 12 " |
材料 | ポリプロピレン |
パッケージ構成 | フラットパック |
シール | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
強度評価 | スーパーヘビー |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3923290000 |
モデル | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H13182-0810 | 0.58ガロン。 | 10 " | オートクレーブ可能なバッグ | 10 " | 8" | 100 | ¥14,834 | |
H13182-1010 | 0.85ガロン。 | 10 " | オートクレーブ可能なバッグ | 10 " | 10 " | 100 | ¥16,156 | |
H13182-0815 | 1.0ガロン。 | 15 " | オートクレーブ可能なバッグ | 15 " | 8" | 100 | ¥21,866 | |
H13182-1015 | 1.5ガロン。 | 15 " | オートクレーブ可能なバッグ | 15 " | 10 " | 100 | ¥23,098 | |
H13182-0812 | - | - | オートクレーブ可能なバッグ | 12 " | 8" | 1 | ¥24,822 | |
H13185-1224 | - | - | オートクレーブ可能なバッグ | 24 " | 12 " | 100 | ¥32,784 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。