入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マウス拘束装置 |
色 | クリア |
直径 | チューブ直径 1-1/4" |
高さ | 2 3 / 5 " |
保持しています | マウス18-35gを保持します |
長さ | 6 4 / 5 " |
材料 | TPX(R)ポリメチルペンテン |
コンパートメントの数 | 1 |
タイプ | オートクレーブ |
UPC | 024140921674 |
幅(Width) | 3 9 / 10 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。