BEL-ART - SCIENCEWARE F18759-0001 ラック試験管エポキシコーティング 15-16
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
アイテム価格 | 試験管ラック |
色 | 青 |
フォーマット | 9x12 |
高さ | 2.5 " |
材料 | エポキシ被覆鋼線 |
コンパートメントの数 | 108の場所 |
幅(Width) | 7.437 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 7326200000 |
原産国 | US |
モデル | 色 | フォーマット | 高さ | コンパートメントの数 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F18750-0001 | 青 | 6x12 | 2.5 " | 72の場所 | 4.437 " | ¥10,867 | |
F18757-0003 | オレンジ | 6x12 | 2.5 " | 72の場所 | 5.125 " | ¥12,163 | |
F18753-0000 | グリーン | 9x12 | 2.5 " | 108の場所 | 6.437 " | ¥14,756 | |
F18762-0001 | 青 | 4x10 | 3.25 " | 40の場所 | 4.25 " | ¥9,282 | |
F18762-0003 | オレンジ | 4x10 | 3.25 " | 40の場所 | 4.25 " | ¥12,195 | |
F18759-0000 | グリーン | - | - | - | - | ¥13,755 | |
F18772-0001 | 青 | 4x10 | 3.25 " | 40の場所 | 5 1 / 16 " | ¥10,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。