BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 医療廃棄物コンテナ グレー 7.3 ガロン
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
アイテム価格 | 医療廃棄物コンテナ |
容量 | 7.3ガロン。 |
色 | グレー |
深さ | 14.5 " |
終了 | 洗練された |
高さ | 22.5 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 14.5 " |
材料 | ポリプロピレン |
取り付けスタイル | 自立 |
オプションのライナー | 製造者No.F13161-0009、F13161-0005、F13162-0009、F13162-0005、F13164-2535、F13165-2535 |
形状 | 長方形の |
第3章:濃度 | ヘビーデューティ |
トップデザイン | ドーム |
トップタイプ | 自動蓋 |
UPC | 000132020020 |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 3.06 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3926909910 |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 終了 | 高さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13202-0030 | 12 GAL | ブラック | ブラッシング | 26.5 " | ステンレス鋼 | ¥62,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。