入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 洗瓶 |
ボトル素材 | LDPE |
キャップカラー | ナチュラル |
キャップ素材 | ポリプロピレン |
容量 | 500mL |
色 | ナチュラル |
直径 | 53 mm |
高さ | 8 43 / 50 " |
刻印 | ライトオン |
口 | 広い |
不透明度 | 半透明の |
通気 | ベントなし |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3923300000 |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F11651-0016 | 16オンス | レッド | 9.25 " | 6 | ¥13,782 | ||
F11646-0623 | 16オンス | ナチュラル | 9.25 " | 1 | ¥13,621 | ||
F11646-2232 | 32オンス | ナチュラル | 10.75 " | 1 | ¥15,958 | ||
F11646-3832 | 32オンス | ナチュラル | 10.75 " | 1 | ¥17,036 | ||
F11646-0621 | 500mL | クリア | - | 1 | ¥11,026 | ||
F11646-0611 | 500mL | クリア | - | 1 | ¥10,943 | ||
F11646-0459 | 500mL | クリア | - | 1 | ¥8,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。