入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ナチュラル |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
容量 | 32オンス |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリプロピレン |
卒業範囲 | 指定なし |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 38 mm |
形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3923300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディカラー | 容量 | 高さ | アイテム価格 | 口 | スクリュークロージャーサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10631-0007 | ナチュラル | 16オンス | - | ボトル | 狭い | 28 mm | 12 | ¥23,989 | ||
F10632-0005 | ナチュラル | 4オンス | - | ボトル | 広い | 38 mm | 12 | ¥13,459 | ||
F10632-0007 | ナチュラル | 16オンス | - | ボトル | 広い | 53 mm | 12 | ¥24,543 | ||
F10632-0008 | ナチュラル | 32オンス | - | ボトル | 広い | 53 mm | 6 | ¥23,559 | ||
F11846-0025 | ホワイト | 2.6ガロン。 | 15.25 " | カーボイ | - | - | 1 | ¥43,945 | ||
F11846-0050 | ホワイト | 5ガロン。 | 21 " | カーボイ | - | - | 1 | ¥52,098 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。