BEL-ART - SCIENCEWARE 80016-0199ボトルキャリア8セクションポリエチレン
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
アイテム価格 | ボトルキャリア |
深さ | 6" |
高さ | 3.25 " |
保持しています | ボトル |
スロット数 | 8 |
タイプ | 軽量 |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 3.02 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 40.39 |
HSコード | 3926909910 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
80016-0198 | 4.5 " | 3.38 " | ¥45,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。