入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気レトリーバー |
高さ | 30.5cm、長さ12インチ |
幅(Width) | 9.5mm、直径3/8インチ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 31.24 |
船幅(cm) | 2.79 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
F37773-0000 | 45.7cm、長さ18インチ | ¥6,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。