定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 ジェリカン 10l/2.5 ガロン 容量 HDPE | AF4BCX 8NK51 / 109360000

BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 ジェリカン 10l/2.5 ガロン容量 HDPE

在庫あり
アイテム:AF4BCX モデル:H10936-0000相互参照: 8NK51 / 109360000

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,622 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemジェリカン
容量10L /2.5ガロン
クロージャーサイズ14 "
ホワイト
深さ7.3 "
材料HDPE
幅(Width)10.07 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.81
船高(cm)35.56
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)17.78
HSコード3923300090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル容量深さ幅(Width)価格
BEL-ART - SCIENCEWARE H10937-0000 ジェリカン 20l/5 ガロン | AF4EQJ 8TVJ6 / 109370000 H10937-000020L /5ガロン25.5 "30.75 "¥28,390
BEL-ART - SCIENCEWARE H10935-0000 ポリエチレンジェリカン 注ぎ口5Lキャップ付 | AF4VTG 9LML4 / 109350000 H10935-00005L--¥13,255

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BEL-ART - SCIENCEWARE H10936-0000 ジェリカン 10l/2.5 ガロン容量 HDPE
¥17,622 /単価