BECKETT B2502 オイルバーナー 直径 6 x 長さ 6-5/8 インチ エアチューブ
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
アイテム価格 | 高効率オイルバーナー |
GPH | 0.4〜3.0使用ノズルにより決定 |
モータータイプ | NEMA 48 Mフランジ、手動リセット過負荷保護 |
ポンプ | 単段 |
RPM | 3450 |
バルブタイプ | 統合ソレノイド |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 18.14 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 37.59 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8416100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
B2503 | ¥239,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。