定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BECK PRODUCTS 330046806 パイプニップル 3 インチ、長さ 6-1/2 インチ スチール | AA4LQT 12T995

BECK PRODUCTS 330046806パイプニップル3インチ6-1 / 2インチ長鋼

在庫あり
アイテム:AA4LQT モデル:330046806相互参照:12T995

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,738 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格乳首
基本接続タイプ両端にねじ切り
ボディ材質ブラックスチール
内部径3.068 "
長さ6.5 "
マックス。 圧力150のプサイ
最大蒸気圧華氏150度で360psi
外径3.5 "
パイプサイズ3"
スケジュール40
シームレス/溶接溶接した
ねじの種類NPT
壁の厚さ0.216 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.42
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)16.51
船幅(cm)8.38
HSコード7307995015
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径長さ外径パイプサイズ壁の厚さ価格
BECK PRODUCTS 330000605 パイプニップル 1/8 インチ 1-1/2 インチ長さ スチール | AA3WCC 11X029 3300006050.269 "1.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "¥618
BECK PRODUCTS 330000803 パイプニップル 1/8 インチ 2 インチ長さ スチール | AA3WCD 11X030 3300008030.269 "2"0.405 "1 / 8 "0.068 "¥599
BECK PRODUCTS 330001009 パイプニップル 1/8 インチ 2-1/2 インチ長さ スチール | AA3WCE 11X031 3300010090.269 "2.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "¥837
BECK PRODUCTS 330001207 パイプニップル 1/8 インチ、長さ 3 インチ スチール | AA3WCF 11X032 3300012070.269 "3"0.405 "1 / 8 "0.068 "¥714
BECK PRODUCTS 330001405 パイプニップル 1/8 インチ、長さ 3-1/2 インチ スチール | AA3WCG 11X033 3300014050.269 "3.5 "0.405 "1 / 8 "0.068 "¥822
BECK PRODUCTS 330002007 パイプニップル 1/8 インチ、長さ 5 インチ スチール | AA3WCH 11X034 3300020070.269 "5"0.405 "1 / 8 "0.068 "¥1,570
BECK PRODUCTS 330002403 パイプニップル 1/8 インチ、長さ 6 インチ スチール | AA3WCJ 11X035 3300024030.269 "6"0.405 "1 / 8 "0.068 "¥1,751

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BECK PRODUCTS 330046806パイプニップル3インチ6-1 / 2インチ長鋼
¥13,738 /単価