入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 封筒を購入する |
色 | 蛍光赤 |
高さ | 9" |
材料 | プラスチック |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.15 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 3926100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SEWHDR 12X15FLRED | 15 " | 12 " | ¥49,093 | ||
SEWHDR 8.5X11FLRED | 11 " | 8.5 " | ¥44,480 | ||
SEWHDR 3X5.5FLRED | 5.5 " | 3" | ¥36,588 | ||
SEWHDR 9X12FLRED | 12 " | 9" | ¥42,905 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。