Battery Doctor 31802-7 | インラインガラスヒューズホルダー、8 インチループサイズ、12 Awg、30a | Raptor Supplies 日本
BATTERY DOCTOR 31802-7 インラインガラスヒューズホルダー、8 インチループサイズ、12 Awg、30A | CG9BFR

BATTERY DOCTOR 31802-7インラインガラスヒューズホルダー、8インチループサイズ、12 Awg、30A

アイテム:CG9BFR モデル:31802-7
¥312 /単価
この商品は25個単位でのみ発送できます
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格インラインヒューズホルダー
アンプ30A
針金ゲージ12 AWG

発送情報:

原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアンプ針金ゲージ価格
BATTERY DOCTOR 31802 インラインガラスヒューズホルダー、8 インチループサイズ、12 Awg、30A | CG9BFQ 3180230A12 AWG¥364
見積依頼
BATTERY DOCTOR 31804 インラインガラスヒューズホルダー、8 インチループサイズ、14 Awg、22A | CG9BFT 3180422A14 AWG¥318
見積依頼
BATTERY DOCTOR 31804-7 インラインガラスヒューズホルダー、8 インチループサイズ、14 Awg、22A | CG9BFU 31804-722A14 AWG¥200
見積依頼
BATTERY DOCTOR 31806 インラインガラスヒューズホルダー、2 端子、12 ~ 18 Awg、10 個 | CG9BFV 31806-12〜18 Awg¥302
見積依頼
BATTERY DOCTOR 31806-7 インラインガラスヒューズホルダー、2 端子、12 ~ 18 Awg | CG9BFW 31806-7-12〜18 Awg¥250
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BATTERY DOCTOR 31802-7インラインガラスヒューズホルダー、8インチループサイズ、12 Awg、30A
¥312 /単価