入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリーチャージャー |
ケーブルゲージ | 12 AWG |
ケーブル長 | 12ft。 |
演算 | 充電、メンテナンス |
入力電圧 | 120 VAC |
手動(M)/自動(A) | オートマチック |
材料 | プラスチック |
全体の深さ | 1.5 " |
全体の高さ | 4.125 " |
全幅 | 2.625 " |
形式 | ハンドヘルドポータブル |
テスト機能 | 有り |
タイマー | オートマチック |
使用する | AGM、ディープサイクル、ゲル、鉛酸、ウェットセル |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | 全体の高さ | 全幅 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20028 | 6ft。 | 3.5 " | 5" | 取り付けられた | ¥12,503 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。